Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2203332 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2203332 Montage-Kit
Phoenix Contact 2203332 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78696660
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2203332
EAN/GTIN:
     4055626404448
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Leiterplattengehäuse
Universalgehäuse
leergehäuse
Komplettgehäuse für Leiterplatten, flexibel positionierbar; beinhaltet Gehäusehalbschalen, Seitenwände geschlossen, Klebedome zur Platinenbefestigung, Schrauben für Gehäuse und Platinenbefestigung; Gehäusefarbe lichtgrau mit Eckeinlegern türkisblau
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
208.26 g
Breite
145 mm
Höhe
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212532
ab € 243,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1200149
ab € 5,192*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.