Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2203333 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2203333 Montage-Kit
Phoenix Contact 2203333 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78696664
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2203333
EAN/GTIN:
     4055626404455
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Leiterplattengehäuse
Universalgehäuse
phoenix contact leergehäuse
Komplettgehäuse für Leiterplatten, flexibel positionierbar; beinhaltet Gehäusehalbschalen, Seitenwände geschlossen, Klebedome zur Platinenbefestigung, Schrauben für Gehäuse und Platinenbefestigung; Gehäusefarbe: schwarz, mit Eckeinlegern türkisblau
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
394.9 g
Breite
145 mm
Höhe
125 mm
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, universalgehäuse schwarz, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212532
ab € 237,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.