Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2203335 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2203335 Montage-Kit
Phoenix Contact 2203335 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78696669
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2203335
EAN/GTIN:
     4055626404479
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Leiterplattengehäuse
Universalgehäuse
phoenix contact leergehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
246.38 g
Breite
145 mm
Höhe
125 mm
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, universalgehäuse schwarz, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212532
ab € 237,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.