Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2203341 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2203341 Montage-Kit
Phoenix Contact 2203341 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78696689
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2203341
EAN/GTIN:
     4055626404523
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Leiterplattengehäuse
Universalgehäuse
phoenix contact leergehäuse
Komplettgehäuse für Leiterplatten, flexibel positionierbar; beinhaltet Gehäusehalbschalen, Seitenwände geschlossen, Klebedome zur Platinenbefestigung, Schrauben für Gehäuse und Platinenbefestigung; Gehäusefarbe lichtgrau mit Eckeinlegern türkisblau
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
446.56 g
Breite
237 mm
Höhe
195 mm
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, universalgehäuse hellgrau, Komponent
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212532
ab € 237,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1200149
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.