Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000056585 Herst.-Nr.: 2203351 EAN/GTIN: 4055626427683 |
| |
|
| | |
| Gehäuse Halbschale zum Aufbau eines UCS-Gehäuses mit den Abmessungen 145 x 125 mm; Werkstoff Polycarbonat; Farbe lichtgrau ähnlich RAL 7035 Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 109.5 g | | Breite | 145 mm | | Höhe | 125 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 9,69* | € 12,37* | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 10,01* | € 12,75* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 10,70* | € 13,66* | | | | | 30 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 10,79* | € 13,77* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 10,87* | € 13,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 123,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|