Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2203879 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2203879 Montage-Kit
Phoenix Contact 2203879 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78696945
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2203879
EAN/GTIN:
     4055626465548
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
leergehäuse
Tragschienengehäuse, Oberteil, geschlossen, Breite: 20 mm, Höhe: 100 mm, Tiefe: 12 mm, Farbe: lichtgrau (7035)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6.2 g
Breite
20 mm
Höhe
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1079493
ab € 0,1003*
Zubehör
Phoenix Contact
1079494
ab € 0,0799*
Zubehör
Phoenix Contact
2203888
ab € 0,342*
Zubehör
Phoenix Contact
2203889
ab € 0,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2203892
ab € 0,642*
Zubehör
Phoenix Contact
2203878
ab € 3,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2203900
ab € 0,915*
Zubehör
Phoenix Contact
2203901
ab € 0,925*
Zubehör
Phoenix Contact
2200333
ab € 1,48*
Zubehör
Phoenix Contact
2202889
ab € 6,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2202892
ab € 8,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2202894
ab € 7,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.