Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 825482 selbstklebendes Etikett Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S4046356364584
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     825482
EAN/GTIN:
     4046356364584
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact
Kunststoffschild, Matte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 27 x 27 mm, Anzahl der Einzelschilder: 6
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
10 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11.93 g
Bogenbreite
27 mm
Bogenlänge
27 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyamid
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 120 °C
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
RoHS
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,6288*
€ 3,6516*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,724*
€ 3,684*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,76902*
€ 3,72902*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,833*
€ 3,803*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,861*
€ 3,831*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,6516*
€ 4,3454
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4088*
€ 4,05647
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2688*
€ 3,88987
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,1088*
€ 3,69947
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,0488*
€ 3,62807
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,6288*
€ 3,12827
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,516* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5146121
ab € 101,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.