Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 830316 selbstklebendes Etikett Gelb 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 830316 selbstklebendes Etikett Gelb 10 Stück(e)
Phoenix Contact 830316 selbstklebendes Etikett Gelb 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     3517B-90050169
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     830316
EAN/GTIN:
     4046356715126
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact
Kunststoffschild, Karte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 8,8 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 88
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
10 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
18.5 g
Bogenbreite
15 mm
Bogenlänge
8.8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
PVC
Temperaturbereich (T-T)
-30 - 80 °C
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
RoHS
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,261*
€ 5,521*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,1808*
€ 5,5359*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,31105*
€ 5,56105*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,453*
€ 5,733*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,4961*
€ 5,7961*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,521*
€ 6,56999
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,491*
€ 6,53429
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,151*
€ 6,12969
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,971*
€ 5,91549
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,831*
€ 5,74889
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,261*
€ 5,07059
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 55,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.