Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icy Dock ToughArmor MB834M2K-B SSD-Gehäuse Schwarz M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icy Dock ToughArmor MB834M2K-B SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Icy Dock ToughArmor MB834M2K-B SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Icy Dock ToughArmor MB834M2K-B SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Icy Dock ToughArmor MB834M2K-B SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Icy Dock ToughArmor MB834M2K-B SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Icy Dock ToughArmor MB834M2K-B SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Icy Dock ToughArmor MB834M2K-B SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78777815
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB834M2K-B
EAN/GTIN:
     4713227445290
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Mit dem ToughArmor MB834M2K-B stellt ICY DOCK den weltweit ersten werkzeuglosen 2x M.2 PCIe NVMe SSD Wechselrahmen vor. So müssen Sie Ihre M.2 NVMe SSDs nicht mehr auf dem Motherboard oder einer Erweiterungskarte mit winzigen Schrauben installieren. Stattdessen können Sie von der Front Ihres Computers auf diese zugreifen und sie ganz ohne Werkzeuge installieren. Der ToughArmor MB834M2K-B bietet ein zum Patent angemeldetes werkzeugloses M.2 SSD Installations-Design das die Installation und Wartung von M.2 SSDs gegenüber bisherigen Methoden deutlich vereinfacht. Der ToughArmor MB834M2K-B unterstützt rasante PCIe x4 Übertragungsraten von bis zu 32Gb/s via MiniSAS HD (SFF-8643) und nimmt alle herkömmlichen M.2 SSD Längen von 30mm bis 110mm (2230, 2242, 2260, 2280, 22110) auf. Darüber hinaus ist jeder Einschub neben zahlreichen Lüftungsöffnungen auch mit einem hocheffizienten Aluminiumkühlkörper ausgestattet der sicherstellt, dass alle M.2 NVMe SSDs selbst unter voller Last in einem optimalen Temperaturbereich arbeiten.

Schlussendlich werden Ihre SSDs durch das Vollmetallgehäuse und das Sicherheitsschloss optimal sowohl vor physischen Schäden als auch unbefugtem physischem Zugriff geschützt.

M.2 SSDs müssen nicht länger versteckt werden

Eine typische M.2 SSD wird auf dem Motherboard oder in einer Erweiterungskarte installiert und durch eine winzige Schraube fixiert. Die Installation und Entnahme kann ein mühevoller und zeitaufwändiger Prozess sein. Mit dem ToughArmor MB834M2K-B von ICY DOCK allerdings werden M.2 SSDs in die Computerfront verlegt wodurch die Installation und Entnahme von M.2 NVMe SSDs zu einem simplen und effizienten Prozess wird.

Werkzeuglose State-of-Art M.2 SSD Installation

M.2 PCIe NVMe SSDs werden meist in einem 45 Grad Winkel eingesetzt und anschließend mit einer Schraube auf dem Motherboard fixiert. Mit dem ToughArmor MB834M2K-B können Anwender die M.2 SSD einfach in dem Einschub einlegen und die Verriegelung auf die passende Länge je nach M.2 SSD Typ einstellen. Der ganze Prozess benötigt weniger als 5 Sekunden und vermeidet die mühselige Installation mit leicht zu verlierenden kleinen Schrauben während die Effizienz gleichzeitig auf eine innovative Art und Weise gesteigert wird.

Da es sich hier um ein Design mit werkzeugloser SSD-Installation handelt, sind natürlich auch die Installation und Entnahme des extragroßen und hocheffizienten Aluminiumkühlkörpers ohne Werkzeug machbar. Drücken Sie einfach mit Ihren Daumen auf die beiden Tasten an der Unterseite des Einschubs und der Kühlkörper löst sich. So kann er einfach abgenommen werden. zur Installation muss er nur mit minimaler Kraft wieder auf den Einschub gedrückt werden und er rastet direkt wieder ein.

EMI Erdung

Gerade bei häufigen Wechseln ist es wichtig, dass Ihre M.2 SSD richtig geerdet ist um sicherzustellen, dass Ihre Daten geschützt sind. Ohne Erdung besteht bei Wechseln die Gefahr, dass statische Entladungen die Daten auf der SSD schädigen könnten. Durch unser innovatives M.2 Installations-Design bei dem die M.2 Verriegelung die SSD erdet sobald diese in das Halteloch klickt. Die SSD wird durch den Einschub und das Wechselrahmen-Gehäuse geerdet. Das Design des Anschlusses schützt Ihre SSD vor statischen Entladungen und sorgt so für die Sicherheit Ihrer Daten bei häufigen SSD-Wechseln.

Komfortabler Zugriff

Diese innovative einstellbare M.2 Verriegelung nimmt alle herkömmlichen M.2 PCIe NVMe SSD Längen inklusive 2230 (30mm), 2242 (42mm), 2260 (60mm) und 22110 (110mm) auf, wodurch die Einschübe universell einsetzbar und Dank Unterstützung für die extra-langen 22110 (110mm) M.2 SSDs zukunftssicher sind.

Maximale Kühlleistung

M.2 NVMe SSDs sind bekannt für ihre starke Hitzeentwicklung die zu Leistungseinbußen und reduzierten Übertragungsgeschwindigkeiten führt. Wir sind uns dieses Problems bewusst und haben deshalb besonders effiziente und extra große Aluminiumkühlkörper in jeden ToughArmor MB834M2K-B Einschub integriert. Zusätzlich enthält jeder ToughArmor MB834M2K-B Wärmeleitpads um sicherzustellen, dass Wärme über den kompletten Kühlkörper verteilt wird.

Darüber hinaus wird die Wärme auch durch strategisch platzierte Lüftungsöffnungen in Zusammenarbeit mit dem Kühlsystem Ihres Computers auf allen Seiten abgeleitet. Die SSD bleibt in einer optimalen Betriebstemperatur selbst unter hoher Last.

Extrem Robuste Konstruktion

Robustes Vollmetallgehäuse mit Metalleinschüben ermöglicht eine lange Lebensdauer und hilft bei der Wärmeableitung. Ein in das Gehäuse integrierter Antivibrations-Mechanismus reduziert Geräusche und schützt vor physischen Schäden.

Vollgepackt mit Features

Die Front des ToughArmor MB834M2K-B bietet Status-LEDs die anzeigen ob die SSDs betriebsbereit sind oder ob darauf zugegriffen wird. Active Power Technology (APT) führt dazu, dass LEDs nur dann eingeschaltet werden wenn auch tatsächlich eine SSD in dem Wechselrahmen eingesetzt ist.

Für ein zusätzliches Maß an physischem Schutz sind Sicherheitsschlösser integriert die einen unbefugten Zugriff unterbinden und die Einschübe gerade in fordernden Umgebungen wie militärischen Systemen oder in Fahrzeugen integrierten PCs sicher fixieren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
163 mm
Tiefe
101 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
549 g
Paketgewicht
652 g
Energie
Energiequelle
SATA
Lieferumfang
Anzahl der Speicher-Laufwerkseinschübe
1
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
M.2 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Unterstützte Speicherlaufwerkslängen
30,42,50.8,60,80,110 mm
Hot-Swap
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Design
Produkttyp
SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall, Kunststoff
Sperrschloss
Ja
Zertifizierung
CE, REACH
Leistungen
Datenübertragungsrate
32 Gbit/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-35 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 65 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,54*
€ 194,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,44*
€ 187,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,41*
€ 175,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,90*
€ 164,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,84*
€ 153,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.