Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FATMAX LED-Stirnleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley FATMAX LED-Stirnleuchte
Stanley FATMAX LED-Stirnleuchte
Stanley FATMAX LED-Stirnleuchte
Stanley FATMAX LED-Stirnleuchte
Stanley FATMAX LED-Stirnleuchte
Stanley FATMAX LED-Stirnleuchte
Stanley FATMAX LED-Stirnleuchte
Stanley FATMAX LED-Stirnleuchte
Stanley FATMAX LED-Stirnleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78835859
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMHT81509-0
EAN/GTIN:
     3253560815097
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Kopflampe
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriebetriebsdauer
30 h
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Spritzwasserschutz
Ja
Bewegungssensor
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Einstellbares Kopfband
Ja
Beleuchtung
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lichtleistung (min.)
50 lm
Lichtleistung (max.)
200 lm
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
75 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
225 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-95-152
ab € 20,42*
Ähnlich
Stanley
1-95-154
ab € 36,53*
Ähnlich
Stanley
FMHT81511-0
ab € 27,73*
Ähnlich
Stanley
FMHT81507-1
ab € 132,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.