Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FATMAX LED-Kompaktleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley FATMAX LED-Kompaktleuchte
Stanley FATMAX LED-Kompaktleuchte
Stanley FATMAX LED-Kompaktleuchte
Stanley FATMAX LED-Kompaktleuchte
Stanley FATMAX LED-Kompaktleuchte
Stanley FATMAX LED-Kompaktleuchte
Stanley FATMAX LED-Kompaktleuchte
Stanley FATMAX LED-Kompaktleuchte
Stanley FATMAX LED-Kompaktleuchte
Stanley FATMAX LED-Kompaktleuchte
Stanley FATMAX LED-Kompaktleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78838773
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMHT81511-0
EAN/GTIN:
     3253560815110
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriebetriebsdauer
20 h
Design
Taschenlampen Typ
Stift-Blinklicht
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Spritzwasserschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Rutschfest
Ja
Beleuchtung
Anzahl der Leistungsstufen
2
Lichtleistung (min.)
175 lm
Lichtleistung (max.)
350 lm
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
75 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
225 m
Anzahl der Lichtmodi
2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-95-152
ab € 20,42*
Ähnlich
Stanley
1-95-154
ab € 36,53*
Ähnlich
Stanley
FMHT81509-0
ab € 19,83*
Ähnlich
Stanley
FMHT81507-1
ab € 132,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.