Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 6 GSN51DWDP Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 290 l D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 6 GSN51DWDP Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 290 l D Weiß
Bosch Serie 6 GSN51DWDP Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 290 l D Weiß
Bosch Serie 6 GSN51DWDP Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 290 l D Weiß
Bosch Serie 6 GSN51DWDP Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 290 l D Weiß
Bosch Serie 6 GSN51DWDP Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 290 l D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78841194
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     GSN51DWDP
EAN/GTIN:
     4242005191611
Suchbegriffe:
Bosch Gefrierschrank
Bosch Gefriertruhe
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Mehr als genug Platz: auch sperriges Gefriergut bringen Sie in der BigBox-Gefriergutschublade problemlos unter.
Tiefkühlbehälter und große Teile wie ganze Kuchen oder Pizzen verstauen Sie mühelos. Ob Sie einen Kindergeburtstag vorbereiten oder einen Hochzeitskuchen einfrieren möchten: in der BigBox mit einer Höhe von 26 cm findet alles seinen Platz.

Volle Flexibilität im Gefrierteil.
Alle Sicherheitsglasplatten im Gefrierbereich können Sie ganz einfach entfernen und sich so mehr Spielraum schaffen. Zum Beispiel, um eine mehrstöckige Torte oder einen ganzen Truthahn zu lagern. Auf den Glasflächen lassen sich große Lebensmittel wie eine Familienpizza problemlos stapeln.

FreshSense: ideales Aufbewahrungsklima.
Durch ein optimales Aufbewahrungsklima behalten Ihre Lebensmittel eine perfekte Konsistenz, Speiseeis wird z. B. nicht zu weich oder zu hart. Eine konstante Temperatur im Kühlgeräte-Innenraum ist deshalb entscheidender Faktor für mehr Frische und Aroma. Die FreshSense Sensoren kontrollieren und steuern permanent die Umgebungs-, Kühlschrank- und Gefrierschranktemperatur. Eine von der Außentemperatur unabhängige und konstante Innentemperatur ist das Ergebnis.

Multi Airflow-System: gleichmäßige Luftverteilung für längere Frische.
Das ventilatorengestützte MultiAirflow-System lässt gleichmäßige sanfte Kaltluftströme auf allen Ebenen des Kühl- und Gefrierraums austreten. Temperaturschwankungen werden verringert und Abkühlzeiten verkürzt – für ein lang anhaltendes Aroma Ihrer Lebensmittel.

Nie mehr den Kühlschrank abtauen!
Das manuelle Abtauen des Kühlschranks kann sehr lästig und zeitaufwendig sein. Dank unseren neuen Kühlschränken mit NoFrost können Sie diese Aufgabe für immer von Ihrer To-do-Liste streichen. Anders als bei konventionellen Kühlschränken wird die Luftfeuchtigkeit in einem NoFrost-Gerät kontinuierlich in einem zentralen Kühlteil gesammelt, das in kurzen Abständen einen automatischen Abtauvorgang startet. Das entstehende Kondenswasser wird einfach aus dem Kühlschrank herausgeleitet und verdampft außerhalb. Auf diese Weise hält NoFrost nicht nur Ihren Kühlschrank permanent eisfrei, sondern macht auch manuelles Abtauen überflüssig.

Die LED-Beleuchtung stellt Ihre Lebensmittel immer ins Rampenlicht.
Die ebenso energieeffiziente wie langlebige LED-Beleuchtung erhellt den kompletten Innenraum des Kühlschranks. Durch die Position der Lampen ist eine Ausleuchtung auch bei voller Beladung gewährleistet. Die Lampen halten ein Geräteleben lang.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Eingebautes Display
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
6
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Berührung
Regalmaterial
Glas
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Lampentyp
LED
LED-Anzeigen
Ja
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Lenkrollen
Ja
Kabellänge
2.3 m
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
290 l
Gefrierkapazität
22 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
25 h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
SN-T
No-Frost-System
Ja
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
38 dB
Multi Airflow System
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Betriebstemperatur
10 - 43 °C
Zertifizierung
CE, VDE
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
201 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
120 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
780 mm
Höhe
1610 mm
Gewicht
84290 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
880 mm
Verpackungstiefe
760 mm
Verpackungshöhe
1680 mm
Paketgewicht
92000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 797,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 919,78*
€ 1.094,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 912,59*
€ 1.085,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 877,97*
€ 1.044,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 846,22*
€ 1.007,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,30*
€ 948,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.