Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 920330 Kabelklammer Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELUKABEL 920330 Kabelklammer Schwarz, Grau
HELUKABEL 920330 Kabelklammer Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78850210
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     920330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Polyamide (PA)
Typ
Cable holder
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 32 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.