Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 13417 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL 13417 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 13417 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     4502-93F1026
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     13417
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
600 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
3000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grün
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Feuerbeständig
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,48*
€ 2,99*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,95324*
€ 3,05324*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,27*
€ 3,81*
2 Tage
105
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,18*
3 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 4,36*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,99*
€ 3,56
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,48*
€ 2,95
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,48* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 299,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.