Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 8762NH.00305 Signalkabel 305 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Belden 8762NH.00305 Signalkabel 305 m Grau
Belden 8762NH.00305 Signalkabel 305 m Grau
Artikel-Nr.:
     108EL-3827230
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8762NH.00305
EAN/GTIN:
     8719605019134
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
305 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Temperaturbereich (Festinstallation)
-15 - 80 °C
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-45 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-45 - 80 °C
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
304
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,80734*
€ 2,27168*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,72*
€ 6,04*
5
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,45*
€ 6,06*
2 Tage
56
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 10,09*
8 Tage
56
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,66*
€ 20,61*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 304 Meter
€ 2,27168*
€ 2,7033
pro Meter
ab 3040 Meter
€ 2,20734*
€ 2,62673
pro Meter
ab 15000,001 Meter
€ 1,80734*
€ 2,15073
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 304 Meter
Mindestbestellmenge: 304 Meter ( entspricht € 690,59072* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,73*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 72,14*
Zubehör
Würth Elektronik
30405S
ab € 49,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.