Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 8772.00U152 Signalkabel 152 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Belden 8772.00U152 Signalkabel 152 m Grau
Belden 8772.00U152 Signalkabel 152 m Grau
Artikel-Nr.:
     108EL-3319026
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8772.00U152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beldenkabel
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
152 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
152
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,05316*
€ 3,41665*
2 Tage
149
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,85*
€ 7,11*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 5,80*
€ 7,75*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,14*
€ 16,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 152 Meter
€ 3,41665*
€ 4,06581
pro Meter
ab 1520 Meter
€ 3,31316*
€ 3,94266
pro Meter
ab 7500,001 Meter
€ 3,05316*
€ 3,63326
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 152 Meter
Mindestbestellmenge: 152 Meter ( entspricht € 519,3308* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,71*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 60,33*
Zubehör
Würth Elektronik
30405S
ab € 49,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.