Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NP-12-TEN Handsäge Feinsäge 30 cm Schwarz, Rot, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NP-12-TEN Handsäge Feinsäge 30 cm Schwarz, Rot, Edelstahl
Bahco NP-12-TEN Handsäge Feinsäge 30 cm Schwarz, Rot, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78864001
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NP-12-TEN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsäge
Zapfensäge
Rückensäge
Rücksäge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
300 mm
Gewicht
450 g
Merkmale
Produkttyp
Feinsäge
Geeignet für Materialien
Holz
Material Messer
Stahl
Materiallgriff
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Edelstahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: bahco feinsäge, feinsäge
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.