Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 238 Handsäge Stichsäge Orange, Edelstahl 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 238 Handsäge Stichsäge Orange, Edelstahl 15 cm
Bahco 238 Handsäge Stichsäge Orange, Edelstahl 15 cm
Bahco 238 Handsäge Stichsäge Orange, Edelstahl 15 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78864095
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     238
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
150 mm
Länge (mm)
280 mm
Gewicht
195 g
Merkmale
Produkttyp
Stichsäge
Material Messer
Stahl
Materiallgriff
Holz
Produktfarbe
Orange, Edelstahl
Handgrifffarbe
Orange
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.