Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp NYY-J Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp NYY-J Signalkabel Schwarz
Lapp NYY-J Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     615-V530571
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     15500023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
Starkstromkabel
Schaltleitung
Anwendungsgebiete
- Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel mit folgenden Einsatzbereichen:
- Im Innen- und Außenbereich
- Im Erdreich ohne zusätzlichen, angemessenen Untergrundschutz nach VDE-PVC-Erdkabel-Norm HD 603/VDE 0276-603 - Teil 3-G (Punkt 4): Mindestverlegetiefe normal 0,6 m, unter Fahrbahnen mindestens 0,8 m
- In Beton mit Temperatur unterhalb der maximalen Betriebstemperatur des Kabels von +70°C nach VDE-PVC-Erdkabel-Norm HD 603/VDE 0276-603 - Teil 3-G (Punkt 4)

Produkteigenschaften
- Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
- Strombelastbarkeit nach HD 603/VDE 0276-603, Teil 3-G, Tabelle 14 (in Erde bei +20°C Erdboden-Umgebungstemperatur gemäß HD 603/VDE 0276-603, Teil 3-G, Punkt 5) für Erdverlegung und Tabelle 15 (in Luft bei Lufttemperatur von +30°C nach HD 603/VDE 0276-603, Teil 3-G, Punkt 5) bei Verwendung im Freien, in jedem Fall unter Beachtung möglicherweise notwendiger Strombelastbarkeitskorrektur/-reduktion nach VDE 0298-4, sowie VDE 0298-4 (siehe auch Katalog-Anhang T12) für Installation in und am Gebäude
- Maximale Spannung gegen Erde bei Einsatz in einem Gleichstromsystem 1,8 kV nach HD 603 / DIN VDE 0276-603

Aufbau
- Leiter aus blanken Kupferdrähten
- Abkürzungen "re", "rm", "se", "sm":
r = runde Leiterform;
s = sektorförmiger Leiter;
e = eindrähtiger Leiter;
m = mehrdrähtiger Leiter;
- Aderisolation auf PVC-Basis
- Füllmischung über dem Aderverband
- Außenmantel auf PVC-Basis
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
PVC
Spiralaußendurchmesser
13 mm
Kupferindex
58 kg/km
Kabelgewicht
256 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-5 - 50 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, VDE, Fire
Anzahl
1
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,7442*
€ 2,327*
1 Tag
150
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,8826*
€ 2,3876*
1 Tag
50
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,8826*
€ 2,3876*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,39*
€ 3,19*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,6904*
€ 4,5924*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,327*
€ 2,76913
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,237*
€ 2,66203
pro Meter
ab 150 Meter
€ 2,157*
€ 2,56683
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,1394*
€ 2,54589
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,0942*
€ 2,4921
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,7442*
€ 2,0756
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 116,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111240+53119140
ab € 24,78*
Zubehör
Lapp Kabel
53015240+53019240
ab € 26,71*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,52*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.