Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-7870668 Videokabel-Adapter SCART (21-pin) 3 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-7870668 Videokabel-Adapter SCART (21-pin) 3 x RCA Schwarz
SpeaKa Professional SP-7870668 Videokabel-Adapter SCART (21-pin) 3 x RCA Schwarz
SpeaKa Professional SP-7870668 Videokabel-Adapter SCART (21-pin) 3 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79022859
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7870668
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
SCART (21-pin)
Anschluss 2
3 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
22 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.