Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager NBN206 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2P 2 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsschutzschalter 2pol.,B-6A,10kA,2M NBN206
Leitungsschutzschalter 2pol.,B-6A,10kA,2M NBN206
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79023649
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     NBN206
EAN/GTIN:
     3250614613845
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
83 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Energie
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nennstrom
6 A
Nennspannung
500 V
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Anzahl der Pole
2P
Anzahl Module (max.)
2 Modul(e)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
REACH,RoHS
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KDN280A
ab € 6,61*
Zubehör
Hager
KDN280B
ab € 26,52*
Zubehör
Hager
L061
ab € 0,85*
Zubehör
Hager
MZ203
ab € 32,50*
Zubehör
Hager
MZN120
ab € 10,96*
Zubehör
Hager
MZN121
ab € 5,35*
Zubehör
Hager
MZ204
ab € 32,54*
Zubehör
Hager
MZ205
ab € 31,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.