Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Klimageräte
>
Luftreiniger
>
SmartHome Luftreiniger
>
Artikel
Ideal AP40 PRO 30 m² 61,7 dB 75 W Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-79124260
Hersteller:
IDEAL
Herst.-Nr.:
73101011
EAN/GTIN:
4019364973017
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
75 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Design
Produktfarbe
Grau
Steuerung
Tasten
Funktion Licht an/aus
Ja
Sicherheitsschalter
Ja
Platzierung
Tisch/Bank, Tisch
Anzeigelicht
Ja
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
298 mm
Höhe
398 mm
Gewicht
3600 g
Filterung
HEPA-Filter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Empfohlene HEPA Lebensdauer
12 Monat( e)
Sonstige Funktionen
Luftfilter
Ja
Merkmale
Luftreinigungsrate
440 m³/h
Geeignet für Räume bis zu
30 m²
Geräuschpegel
61.7 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
50 m³
Fernbedienung
Ja
Für Allergiker geeignet
Ja
Automatikmodus
Ja
Automatische Geschwindigkeitsanpassung
Ja
Nachtmodus
Ja
Geräuschpegel (Nachtbetrieb)
16.7 dB
WLAN
Ja
Zertifizierung
CE
... >
Klimaautomatik
>
Heizung, Kühlung & Luftqualität
>
Luftreiniger
Weitere Suchbegriffe:
Raumluftreiniger
,
Umluftentkeimer
,
SmartHome Luftreiniger
,
luftreiniger krug & priester
,
smarthome luftreiniger
,
luftreiniger 50m²
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 212,83*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,48*
€ 311,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,20*
€ 308,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 256,71*
€ 305,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,40*
€ 295,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,78*
€ 271,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,83*
€ 253,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal 7310004 Luftreinigerzubehör
IDEAL
7310004
ab € 16,85*
Zubehör
Ideal 7310005 Luftreinigerzubehör
IDEAL
7310005
ab € 16,72*
Zubehör
Ideal 7310009 Luftreinigerzubehör
IDEAL
7310009
ab € 16,72*
Zubehör
Ideal 7310104 Luftreinigerzubehör
IDEAL
7310104
ab € 16,76*
Zubehör
IDEAL Filterüberzug 7310006 für AP30/AP40 Pro grün
Krug & Priester
7310006
ab € 16,82*
Zubehör
IDEAL Filterüberzug Premium 7310108 für AP30/AP40 Pro grau
Krug & Priester
7310108
ab € 25,35*
Zubehör
Ideal Office 7310100 7310100 Ersatz-Filter
Ideal Office
7310100
ab € 70,12*
Zubehör
IDEAL Textil-Filterüberzug für AP30/40 PRO Luftreiniger, Inhalt: 1 stk Version: 04 - orange
Krug & Priester
7310007
ab € 16,75*
Zubehör
IDEAL Textil-Filterüberzug für AP30/40 PRO Luftreiniger, Inhalt: 1 stk Version: 05 - hellblau
Krug & Priester
7310008
ab € 16,82*
Zubehör
IDEAL Wandhalterung für Luftreiniger AP30 PRO oder AP40 PRO
IDEAL Health
7310010
ab € 24,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen