Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Klimageräte
>
Luftreiniger
>
SmartHome Luftreiniger
>
Artikel
Ideal AP140 PRO 120 m² 60,3 dB 180 W Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-79124280
Hersteller:
IDEAL
Herst.-Nr.:
73200011
EAN/GTIN:
4019364973147
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
180 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Design
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Berührung
Knopfanzahl
4
Funktion Licht an/aus
Ja
Sicherheitsschalter
Ja
Platzierung
Flur
Anzeigelicht
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
562 mm
Tiefe
633 mm
Höhe
725 mm
Gewicht
51000 g
Filterung
HEPA-Filter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Sonstige Funktionen
Luftfilter
Ja
Merkmale
Luftreinigungsrate
1500 m³/h
Geeignet für Räume bis zu
120 m²
Geräuschpegel
60.3 dB
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
160 m³
Timer
Ja
Luftreinigerfunktionen
Ventilator
Sleep-Timer
Ja
Fernbedienung
Ja
Für Allergiker geeignet
Ja
Automatikmodus
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Nachtmodus
Ja
Geräuschpegel (Nachtbetrieb)
25.2 dB
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
CE
... >
Klimaautomatik
>
Heizung, Kühlung & Luftqualität
>
Luftreiniger
Weitere Suchbegriffe:
Luftreiniger
,
Luftwäscher
,
Raum-Luftreiniger
,
Raumluft-Reiniger
,
Raumluftreiniger
,
Umluftentkeimer
,
SmartHome Luftreiniger
,
luftreiniger krug & priester
,
smarthome luftreiniger
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 962,20*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.076,80*
€ 1.281,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.066,85*
€ 1.269,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.024,80*
€ 1.219,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 996,49*
€ 1.185,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 962,20*
€ 1.145,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
360°-Filter, für Luftreiniger AP140 Pro, schwarz.
Krug & Priester
7320099
ab € 149,54*
Zubehör
Aktivkohle-Filtereinsatz, für Luftreiniger AP 140 Pro, schwarz.
Krug & Priester
7320095
ab € 153,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen