Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 5G LTE Antenne SMA Stecker -3,3 - 1,3 dBi omnidirektional mit Kippgelenk schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 5G LTE Antenne SMA Stecker -3,3 - 1,3 dBi omnidirektional mit Kippgelenk schwarz
DeLOCK 5G LTE Antenne SMA Stecker -3,3 - 1,3 dBi omnidirektional mit Kippgelenk schwarz
DeLOCK 5G LTE Antenne SMA Stecker -3,3 - 1,3 dBi omnidirektional mit Kippgelenk schwarz
DeLOCK 5G LTE Antenne SMA Stecker -3,3 - 1,3 dBi omnidirektional mit Kippgelenk schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79127357
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12634
EAN/GTIN:
     4043619126347
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Diese 5G LTE Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener 5G LTE Bänder im Innenbereich. Sie ist vollständig GSM, UMTS, 5G LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT und LoRa kompatibel.

5G Mobilfunkstandard
5G wird anders als seine Vorgänger LTE (4G) und UMTS (3G) mehr und breitere Frequenzspektren nutzen.
Der 5G-Standard verspricht mehr Durchsatz, Kapazität und eine niedrige Latenz.
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
1.3 dBi
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.5 mm
Tiefe
13.5 mm
Höhe
183.9 mm
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
SMA
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
3 - 6
Maximale Strecke (außen)
617 - 798 MHz 803 - 960 MHz 1452 - 1496 MHz 1710 - 2270 MHz 2300 - 2690 MHz 3300 - 3800 MHz 4200 - 5000 MHz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.