Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 5G LTE Antenne I-PEX Inc., MHF® I Stecker -0,42 - 5,00 dBi omnidirektional FPC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 5G LTE Antenne I-PEX Inc., MHF® I Stecker -0,42 - 5,00 dBi omnidirektional FPC
DeLOCK 5G LTE Antenne I-PEX Inc., MHF® I Stecker -0,42 - 5,00 dBi omnidirektional FPC
DeLOCK 5G LTE Antenne I-PEX Inc., MHF® I Stecker -0,42 - 5,00 dBi omnidirektional FPC
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79127360
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12626
EAN/GTIN:
     4043619126262
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Diese 5G LTE Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener 5G LTE Bänder im Innenbereich. Sie ist vollständig GSM, UMTS, 5G LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT und LoRa kompatibel.

5G Mobilfunkstandard
5G wird anders als seine Vorgänger LTE (4G) und UMTS (3G) mehr und breitere Frequenzspektren nutzen.
Der 5G-Standard verspricht mehr Durchsatz, Kapazität und eine niedrige Latenz.
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
1.6 mm
Höhe
950 mm
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
MHF
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
3,5 - 4
Kabellänge
0.15 m
Kabeltyp
1,13
Maximale Strecke (indoors)
617 - 798 MHz 803 - 960 MHz 1452 - 1496 MHz 1710 - 2270 MHz 2300 - 2690 MHz 3300 - 3800 MHz 4200 - 5000 MHz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.