Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-65112 Herst.-Nr.: 4002448046424 EAN/GTIN: 4002448046424 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schützt Geschirr und Spülmaschine vor Kalkablagerungen! Hartes Wasser verursacht Kalkablagerungen an versteckten Teilen, wie an Sprüharmen und Filter, die die Leistung der Spülmaschine schnell reduzieren können. Das Finish Spezial-Salz enthärtet das Wasser und schützt so Ihre Spülmaschine vor Kalkablagerungen. Zusätzlich hilft es auch gegen Wasserflecken auf Geschirr und Gläsern. Für 100% besseren Schutz vor Kalkablagerungen* für Ihre Spülmaschine mit Finish Spezial-Salz.
*auf dem Geschirr vs. Benutzung von Finish Multifunktionstabs alleine. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Geschirrspülersalz | ![](/p.gif) | Produktform | Kristall | ![](/p.gif) | Inhalt | 1.2 kg | ![](/p.gif) | Geeignet für Wasserart | Hart |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,00* | ab € 1,11* | € 1,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,95* | ab € 1,12* | € 1,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,95* | ab € 1,16* | € 1,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,99* | ab € 1,44* | € 1,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 7,95* | ab € 1,22* | € 2,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1,2 Kilogramm (ab € 0,925* pro Kilogramm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|