Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine HDMI Mini Superslim Kabel A an C, HDMI-HS mit Eth., schwarz/gold, 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine HDMI Mini Superslim Kabel A an C, HDMI-HS mit Eth., schwarz/gold, 0,5m
InLine HDMI Mini Superslim Kabel A an C, HDMI-HS mit Eth., schwarz/gold, 0,5m
InLine HDMI Mini Superslim Kabel A an C, HDMI-HS mit Eth., schwarz/gold, 0,5m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7921132
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17055C
EAN/GTIN:
     4043718165186
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
hdmi kabel typ-a auf typ-c 0,5m
hdmi kabel typ-a auf mini-hdmi
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Type C (Mini)
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDMI-Version
1.4
AWG Kabelgröße
34
Kabelmaterial
Kupfer
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.