Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MC-GEN-CH USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MC-GEN-CH USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
Microconnect MC-GEN-CH USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
Microconnect MC-GEN-CH USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
Microconnect MC-GEN-CH USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
Microconnect MC-GEN-CH USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79223914
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MC-GEN-CH
EAN/GTIN:
     5704174067115
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Verpackungsbreite
189 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
29 mm
Paketgewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.