Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1119125 Signalkabel 100 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX 1119125 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119125 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119125 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119125 Signalkabel 100 m Grau
Artikel-Nr.:
     115-30049382
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerkabel 25x0,75 qmm
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Stecker
No
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Testspannung
4000 V
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 80 °C
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,325*
€ 39,875*
2 Tage
4
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 139,229*
€ 166,749*
2
pro Packung
€ 65,00*
ab € 142,73*
€ 166,88*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 146,04*
€ 174,36*
2
pro Packung
€ 53,00*
ab € 176,283*
€ 205,993*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 39,875*
€ 47,45125
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,415*
€ 44,52385
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,68*
€ 40,0792
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,825*
€ 36,68175
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,325*
€ 32,51675
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,5465* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 79,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,23*
Zubehör
Enghofer
30002202
ab € 5,84*
Zubehör
Enghofer
30002201
ab € 5,85*
Zubehör
Enghofer
30002164
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002163
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002186
ab € 9,35*
Zubehör
Enghofer
30002185
ab € 9,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.