Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1119407 Signalkabel 100 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX 1119407 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119407 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119407 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119407 Signalkabel 100 m Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0106905
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Stecker
No
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Testspannung
4000 V
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 80 °C
Anzahl
1
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
unbekannt
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,32031*
€ 3,53031*
1
pro Meter
€ 5,00*
ab € 2,61*
€ 3,95*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,9064*
€ 5,2238*
4 Tage
59
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,38*
€ 5,74*
2 Tage
50
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,061*
€ 8,081*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,53031*
€ 4,20107
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,26031*
€ 3,87977
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,17031*
€ 3,77267
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,05031*
€ 3,62987
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,85031*
€ 3,39187
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,32031*
€ 2,76117
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,83*
Zubehör
Lapp Kabel
53015040
ab € 0,49559*
Zubehör
Lapp Kabel
53111020
ab € 0,4378*
Zubehör
Enghofer
30002207
ab € 7,26*
Zubehör
Enghofer
30002169
ab € 4,69*
Zubehör
Enghofer
30002191
ab € 2,30*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,94*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.