Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Signalkabel 50 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Signalkabel 50 m Grau
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Signalkabel 50 m Grau
Artikel-Nr.:
     3517I-42159729
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00100004/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Farbcodierte PVC Steuerleitung
ÖLFLEX® CLASSIC 100 - Flexible PVC Leitung, farbcodiert. Steuerleitung für vielseitige Anwendungen, 300/500V, auch für YSLY oder YY
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
50 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
4.8 mm
Kupferindex
9.6 kg/km
Kabelgewicht
35 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
19.2 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
72 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
EN 50525-2-51, EN 50525-2-11, IEC 60332-1-2, ETIM 5.0, ETIM 6.0, VDE 0295, CE, EAC, VDE 0293-308
Anzahl
1
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,2976*
€ 0,3976*
3 Tage
400
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,3004*
€ 0,4004*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 0,29*
€ 0,49*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 0,64*
50
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,4242*
€ 0,827*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,3976*
€ 0,47314
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,3676*
€ 0,43744
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,3476*
€ 0,41364
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,2976*
€ 0,35414
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 39,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,90*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 51,94*
Zubehör
Knipex
16 20 16 SB
ab € 13,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.