| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-7931570 Herst.-Nr.: 17141 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Diese geräumige Fototasche besteht aus einem angenehmen und robusten canvasartigen Baumwollstoff. Mit ihrer grünen Farbe blendet sie perfekt in der Natur ein, zum Beispiel bei der Tierbeobachtung im Wald. Sie bietet Platz für eine mittelgroße Spiegelreflexkamera und drei Objektive. Mit den frei einsetzbaren Trennstegen können Sie die Tasche ganz an Ihre Wünsche und Bedürfnisse anpassen. Auch ohne Trennstege, mit einem großen Hauptfach, lässt sich die Tasche verwenden. Die Tasche ist an allen Seiten sehr gut gepolstert und bietet Ihrer Ausrüstung den erforderlichen Schutz. Auch Ihr Zubehör, z.B. Filter, Batterien und Speicherkarten können Sie in den zahlreichen kleinen und großen Seitentaschen ganz einfach verstauen.
Damit Ihr Equipment auch stets vor Nässe geschützt ist, verfügt die Tasche über ein Regenschutzcape, das Sie bei Regen oder Spritzwasser einfach über die Tasche stülpen können. Das durchdachte Design der Tasche zeigt sich auch im gut gepolsterten und abnehmbaren Schultergurt, dessen Polsterung auf der Unterseite gummiert ist, um ein Rutschen von der Schulter zu verhindern. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1150 g | | Innenmaße (B x T x H) | 340 x 160 x 210 mm | Merkmale | Produktfarbe | Braun | | Material | Baumwolle, Polyester | | Kompatibilität | SLR | Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 380 x 240 x 250 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |