Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens TZ80002B Kaffeemaschinenteil & -zubehör Reinigungstablette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens TZ80002B Kaffeemaschinenteil & -zubehör Reinigungstablette
Siemens TZ80002B Kaffeemaschinenteil & -zubehör Reinigungstablette
Siemens TZ80002B Kaffeemaschinenteil & -zubehör Reinigungstablette
Siemens TZ80002B Kaffeemaschinenteil & -zubehör Reinigungstablette
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79470397
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     TZ80002B
EAN/GTIN:
     4242003870532
Suchbegriffe:
Entkalker
Entkalkungsmittel
Entkalkungstabletten
Kalkentferner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
36 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
84 mm
Verpackungstiefe
22 mm
Verpackungshöhe
164 mm
Lieferumfang
Entkalker
Ja
Anzahl der Entkalker
3
Merkmale
Produkttyp
Reinigungstablette
Markenkompatibilität
Siemens
Kompatibilität
TASSIMO

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.