Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan QC 3.0 USB-Ladegerät 18 W, USB-Netzteil mit USB-A Qualcomm Quick Charge™ 3.0-Port mit bis zu 18 W, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manhattan QC 3.0 USB-Ladegerät 18 W, USB-Netzteil mit USB-A Qualcomm Quick Charge™ 3.0-Port mit bis zu 18 W, schwarz
Manhattan QC 3.0 USB-Ladegerät 18 W, USB-Netzteil mit USB-A Qualcomm Quick Charge™ 3.0-Port mit bis zu 18 W, schwarz
Manhattan QC 3.0 USB-Ladegerät 18 W, USB-Netzteil mit USB-A Qualcomm Quick Charge™ 3.0-Port mit bis zu 18 W, schwarz
Manhattan QC 3.0 USB-Ladegerät 18 W, USB-Netzteil mit USB-A Qualcomm Quick Charge™ 3.0-Port mit bis zu 18 W, schwarz
Manhattan QC 3.0 USB-Ladegerät 18 W, USB-Netzteil mit USB-A Qualcomm Quick Charge™ 3.0-Port mit bis zu 18 W, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79513578
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     102384
EAN/GTIN:
     766623102384
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Energieboost im Miniformat

Das Manhattan QC 3.0 USB-Ladegerät 18 W liefert Schnellladeleistung für Smartphones, Tablets und mobile Spielekonsolen in besonders kompaktem Format. Mit gerade mal 85 mm Länge und 62 g Gewicht passt es bequem in jede Hosentasche, lädt dank moderner, zertifizierter Qualcomm® Quick Charge™ 3.0-Technologie aber äußerst schnell. Mit überladungs-, überspannungs- und überhitzungsschutz gibt es die volle Ladung Sicherheit obendrauf.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
0.6 A
Max. Leistung
18 W
Maximale Ausgangsspannung
12 V
Minimale Ausgangsspannung
3.6 V
Ausgangsstrom
3000 mA
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
64.7 mm
Tiefe
49.5 mm
Höhe
31.5 mm
Gewicht
70 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß
Zertifizierung
USB 2.0 Qualcomm Quick Charge 3.0 CE WEEE
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Wandtelefon, 1x usb ladegerät, wandtelefon, usb ladegerät manhattan, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.