Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Moderationskarte Kreis 140mm sortiert 500St


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Legamaster Moderationskarte Kreis 140mm sortiert 500St
Legamaster Moderationskarte Kreis 140mm sortiert 500St
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79521094
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-253399
EAN/GTIN:
     8713797029322
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
Workshops, Schulungen, Meetings und Seminare strukturieren. Hohen Aufmerksamkeitswert durch Einbeziehung aller Teilnehmer erzielen. Karten einfach an eine Moderationstafel oder ein Pinboard heften. Kein Durchschlagen der Tinte dank hoher Papierqualität. Karten auf beiden Seiten beschreibbar. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
500 Stück(e)
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
920 g
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
48196000
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
140 mm
Etikettenhöhe
140 mm
Gewicht
919 g
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Pink, Türkis, Weiß, Gelb
Form
Rund
Material
Papier
Ursprungsland
Deutschland
Mediengewicht
115 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,41*
€ 62,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,79*
€ 61,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,13*
€ 60,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,55*
€ 57,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,91*
€ 54,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,65*
€ 45,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.