| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-79568589 Herst.-Nr.: SI 6850 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 150 g/Min. Dampfstoß Ein Dampfstoß von 150 g/Min. sowie eine variable Dampfleistung von 35 g/Min. sorgen für ein schnelles und schonendes Glätten. Leistungsstarke 2600 Watt Mit leistungsstarken 2600 Watt garantiert das Dampfbügeleisen schnelles Aufheizen und konstante Leistung. Weitere Informationen: Technische Details | Gewährleistungsfrist | 3 Jahr(e) | Energie | Bügeleisen-Wattleistung | 2600 W | Merkmale | Typ | Dampfbügeleisen | | Material Bügelsohle | Keramik-Bügelsohle | | Variabler Dampf | Ja | | Kabellänge | 1.9 m | | Dampfstoßleistung | 150 g/min | | Automatische Abschaltung | Ja | | Selbstreinigend | Ja | | Produktfarbe | Grau, Violett, Weiß | | Dampf-Boost Funktion | Ja | | Automatisches Anti-Kalk-System | Ja | | Fassungsvermögen Wassertank | 0.24 l | | Anti-Tropf-Funktion | Ja | | Vertikale Dampffunktion | Ja | | Max. Leistung | 2600 W | | Weicher Haltegriff | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |