Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik GPEN PoE injector with SFP Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotik GPEN PoE injector with SFP Gigabit Ethernet
Mikrotik GPEN PoE injector with SFP Gigabit Ethernet
Mikrotik GPEN PoE injector with SFP Gigabit Ethernet
Mikrotik GPEN PoE injector with SFP Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79583570
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     GPEN21
EAN/GTIN:
     4250605530006
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
PoE Repeater
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85044090
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
12-57 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.