Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maclean MC-831 Fußstütze Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maclean MC-831 Fußstütze Schwarz
Maclean MC-831 Fußstütze Schwarz
Maclean MC-831 Fußstütze Schwarz
Maclean MC-831 Fußstütze Schwarz
Maclean MC-831 Fußstütze Schwarz
Maclean MC-831 Fußstütze Schwarz
Maclean MC-831 Fußstütze Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79589367
Hersteller:
     MacLean Power Systems
Herst.-Nr.:
     MC-831
EAN/GTIN:
     5902211112785
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
maclean fußstütze
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Plattformbreite
380 mm
Plattformtiefe
300 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Neigungswinkelbereich
-20 - 20 °
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.