Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CCALTR6675-X Kabelklammer Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit CCALTR6675-X Kabelklammer Aluminium
Panduit CCALTR6675-X Kabelklammer Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79603795
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CCALTR6675-X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
75 mm
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium
Minimaler Bündelungsdurchmesser
66 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.