Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 5308803 Laminierhülle


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Fellowes 5308803 Laminierhülle
Fellowes 5308803 Laminierhülle
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7966552
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5308803
EAN/GTIN:
     0077511530883
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
  • Folienstärke: Protect 175 Mikron - bietet Ihren Dokumenten einen Premium Schutz
    - Ideal für Speisekarten, Hinweisschilder, Lehrmittel und häufig verwendete Dokumente
    - Glänzendes Finish - Format A3
    - 100 Stück pro Pack
    - Kompatibel mit Laminiergeräten aller Markenhersteller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
308 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
428 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Kunststoff
Format
A3
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4793*
  
Preis gilt ab 300.000 Pakete
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 0,6293*
€ 0,74887
pro Paket
ab 300 Pakete
€ 0,6266*
€ 0,74565
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,5993*
€ 0,71317
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,5593*
€ 0,66557
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 0,5114*
€ 0,60857
pro Paket
ab 2500 Pakete
€ 0,5113*
€ 0,60845
pro Paket
ab 300000 Pakete
€ 0,4793*
€ 0,57037
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
16932
ab € 48,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.