Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 5308703 Laminierhülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 5308703 Laminierhülle
Fellowes 5308703 Laminierhülle
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7966555
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5308703
EAN/GTIN:
     5051395777348
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
  • Folienstärke: Protect 175 Mikron - bietet Ihren Dokumenten einen Premium Schutz
    - Ideal für Speisekarten, Hinweisschilder, Lehrmittel und häufig verwendete Dokumente
    - Glänzendes Finish - Format A4
    - 100 Stück pro Pack
    - Kompatibel mit Laminiergeräten aller Markenhersteller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
3000 g
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Kunststoff
Format
A4
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
16933
ab € 25,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.