Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 5307201 Laminierhülle


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Fellowes 5307201 Laminierhülle
Fellowes 5307201 Laminierhülle
Artikel-Nr.:
     107-550577
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5307201
EAN/GTIN:
     0077511530722
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
  • Folienstärke: Capture 125 Mikron - bietet Ihren Dokumenten einen erweiterten Schutz
    - Ideal für Zertifikate, Lehrmittel, Aushänge und häufig verwendete Dokumente
    - Glänzendes Finish - Format A6
    - 100 Stück pro Pack
    - Kompatibel mit Laminiergeräten aller Markenhersteller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
118 mm
Höhe
1 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Kunststoff
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 4,48*
€ 6,70*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,63*
€ 6,75*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,53*
€ 6,97*
1 Tag
109
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,67*
€ 6,99*
8 Tage
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,74*
€ 7,06*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,70*
€ 7,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,28*
€ 7,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,90*
€ 7,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,82*
€ 6,93
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,48*
€ 6,52
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,48*
€ 5,33
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0448* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
33806
ab € 4,06*
Ähnlich
GBC
3740442
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.