Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 5306302 Laminierhülle 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes 5306302 Laminierhülle 100 Stück(e)
Fellowes 5306302 Laminierhülle 100 Stück(e)
Fellowes 5306302 Laminierhülle 100 Stück(e)
Fellowes 5306302 Laminierhülle 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     832-172349
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5306302
EAN/GTIN:
     0077511530630
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
  • Ideal für Ausweiskarten, Visitenkarten und andere Dokumente im ID-Kartenformat
  • Folienstärke: Capture 125 Mikron
  • Glänzendes Finish - Format 54x86mm
  • 100 Stück pro Pack
  • Kompatibel mit Laminiergeräten aller Markenhersteller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
1 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Kunststoff
Format
54 x 86 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,51*
€ 2,51*
9 Tage
16
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,55*
€ 2,53*
1 Tag
90
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,62*
€ 2,63*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,58*
€ 2,63*
31 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,68*
€ 2,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GBC
3740300
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.