Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 3180-14-XT11-HP Handsäge Feinsäge 35 cm Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 3180-14-XT11-HP Handsäge Feinsäge 35 cm Schwarz, Orange
Bahco 3180-14-XT11-HP Handsäge Feinsäge 35 cm Schwarz, Orange
Bahco 3180-14-XT11-HP Handsäge Feinsäge 35 cm Schwarz, Orange
Bahco 3180-14-XT11-HP Handsäge Feinsäge 35 cm Schwarz, Orange
Bahco 3180-14-XT11-HP Handsäge Feinsäge 35 cm Schwarz, Orange
Bahco 3180-14-XT11-HP Handsäge Feinsäge 35 cm Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79707454
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3180-14-XT11-HP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsäge
Zapfensäge
Fuchsschwanz
Fuchsschwanzsäge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
350 mm
Gewicht
515 g
Merkmale
Produkttyp
Feinsäge
Geeignet für Materialien
Metall, Kunststoff, Holz
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.