Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 3150-12-XT9-HP Handsäge Feinsäge 30 cm Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 3150-12-XT9-HP Handsäge Feinsäge 30 cm Schwarz, Orange
Bahco 3150-12-XT9-HP Handsäge Feinsäge 30 cm Schwarz, Orange
Bahco 3150-12-XT9-HP Handsäge Feinsäge 30 cm Schwarz, Orange
Bahco 3150-12-XT9-HP Handsäge Feinsäge 30 cm Schwarz, Orange
Bahco 3150-12-XT9-HP Handsäge Feinsäge 30 cm Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79707504
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3150-12-XT9-HP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsäge
Zapfensäge
Hand-Stichsäge
Handstichsäge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
300 mm
Gewicht
120 g
Merkmale
Produkttyp
Feinsäge
Geeignet für Materialien
Kunststoff, Holz
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Handgrifffarbe
Black,Orange
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.