Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 884573E Fotoalbum Grün A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exacompta 884573E Fotoalbum Grün A4
Exacompta 884573E Fotoalbum Grün A4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7971884
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     884573E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Foto-Album
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Medienabmessungen (Einzelblatt)
A4
Material
Polypropylen (PP)
Medienanzahl pro Paket
40 Blätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,40004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,36667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,75*
€ 68,7225
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,31008*
€ 68,199
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,12008*
€ 65,5929
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,22008*
€ 60,9519
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,18008*
€ 54,9543
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 44,82*
€ 53,3358
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,40004*
€ 48,07605
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
884572E
ab € 53,56008*
Zubehör
Exacompta
884570E
ab € 53,62008*
Zubehör
Exacompta
884575E
ab € 40,42008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.