Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 11.04.5970 Videokabel-Adapter 1 m VGA DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 11.04.5970 Videokabel-Adapter 1 m VGA DisplayPort Schwarz
ROLINE 11.04.5970 Videokabel-Adapter 1 m VGA DisplayPort Schwarz
ROLINE 11.04.5970 Videokabel-Adapter 1 m VGA DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79749137
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5970
EAN/GTIN:
     7630049617339
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
VGA
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.