Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Genie 12456 Aktenvernichter Kreuzschreddern 72 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Genie 12456 Aktenvernichter Kreuzschreddern 72 dB
Genie 12456 Aktenvernichter Kreuzschreddern 72 dB
Genie 12456 Aktenvernichter Kreuzschreddern 72 dB
Genie 12456 Aktenvernichter Kreuzschreddern 72 dB
Genie 12456 Aktenvernichter Kreuzschreddern 72 dB
Genie 12456 Aktenvernichter Kreuzschreddern 72 dB
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79750726
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     12456
EAN/GTIN:
     4015468124560
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Zuverlässiger Partikelschnitt Aktenvernichter in attraktivem schwarzen Design für bis zu 8 Blatt DIN A4 (80g/m²) pro Arbeitsgang mit eingebautem Überhitzungsschutz Automatische Start-/Stopp-Funktion, Hauptschalter am Shredder: Auto/Aus/Rückwärts, inklusive Papierkorb (ca. 13 Liter/ca. 220 Blatt) mit integriertem Sichtfenster um den Füllstand zu sehen Hauptschalter mit Automatik, Aus und Rückwärtslauf, Gerät startet die Sicherheitssperre (schaltet ab) sobald der Schredder Kopf angehoben wird oder nicht richtig eingelegt ist Papiershredder - Schnittgröße: ca. 5 x 45 mm Partikel Einzugsgeschwindigkeit: 1,50 m/min, Motorleistung: 220 W, Eingabeöffnung für Papier: 220 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
174 mm
Höhe
373 mm
Gewicht
3400 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84729080
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Kreuzschreddern
Papierschredder
Ja
Aktenvernichter Größe
5 x 45 mm
Korbvolumen
13 l
Korbkapazität
8 Blätter
Geräuschpegel
72 dB
Aktenvernichter Geschwindigkeit
1800 mm/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.