Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCare PC-LR 3075 20 m² 25 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCare PC-LR 3075 20 m² 25 W Weiß
ProfiCare PC-LR 3075 20 m² 25 W Weiß
ProfiCare PC-LR 3075 20 m² 25 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79805013
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     330750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
25 W
AC Eingangsfrequenz
220 - 240 Hz
AC Eingangsspannung
50 V
Design
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Berührung
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
235 mm
Gewicht
1500 g
Filterung
Vor-Filter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Anzahl der Filterstufen
2
Sonstige Funktionen
Luftfilter
Ja
Merkmale
Geeignet für Räume bis zu
20 m²
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Ionisator
Ja
Nachtmodus
Ja
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.