Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes AeraMax Pro AM 3S 55 m² 67 dB 100 W Satinierter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes AeraMax Pro AM 3S 55 m² 67 dB 100 W Satinierter Stahl
Fellowes AeraMax Pro AM 3S 55 m² 67 dB 100 W Satinierter Stahl
Fellowes AeraMax Pro AM 3S 55 m² 67 dB 100 W Satinierter Stahl
Fellowes AeraMax Pro AM 3S 55 m² 67 dB 100 W Satinierter Stahl
Fellowes AeraMax Pro AM 3S 55 m² 67 dB 100 W Satinierter Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79807753
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9450101
EAN/GTIN:
     0043859688203
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
100 W
AC Eingangsfrequenz
60 Hz
AC Eingangsspannung
120 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84213925
Design
Produktfarbe
Satinierter Stahl
Steuerung
Berührung
Gewicht und Abmessungen
Breite
530.2 mm
Tiefe
271.5 mm
Höhe
576.3 mm
Gewicht
11340 g
Filterung
HEPA-Filter
Ja
Aktivkohlefilter (AK)
Ja
Anzahl der Filterstufen
2
Filterlebensdauer (max.)
12 Monat( e)
Filtert Staub/Pollen
99.97 %
Merkmale
Geeignet für Räume bis zu
55 m²
Geräuschpegel
67 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
38 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
67 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.061,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.323,97*
€ 1.575,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.268,04*
€ 1.508,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.141,23*
€ 1.358,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.105,23*
€ 1.315,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.079,83*
€ 1.285,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.061,39*
€ 1.263,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.